- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- サスペンション
- フロントフォーク オイルシールのおすすめ人気ランキング
フロントフォーク オイルシールのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「フロントフォーク オイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドレスv125g フロントフォーク」、「フロントフォーク オイル」、「グラストラッカー ダストシール」などの商品も取り扱っております。
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカー
ホンダ
主な適合車種
HORNET
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
主な適合純正品番
51490KC5305
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な適合純正品番
51447-KA4-711
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主な適合純正品番
91356-KF0-003
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品
フォークシールグリス
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
主な適合純正品番
90544-283-000
主な適合車種(ホンダ)
400X
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
他社参考品番(NTB)
FOH-06S
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
適合
K0-K7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容
ハンマー、カラーアタッチメント
主な適合純正品番
51490-KAZ-003
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷